Motion
K15020AR0
Roulement à billes à section mince - 150 mm alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964690
N° MFRK15020AR0
Prix2,604.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 150 mm alésage, 190 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964690
N° MFRK15020AR0
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
Prix2,604.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Laiton
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K15020AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le modèle K15020AR0 offre un diamètre d’alésage de 150 mm, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 20 mm, idéal pour les grandes automatisations.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K15020AR0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2339 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    4660 kg
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • CUP_NON
    662729462295

Aperçu

Description du fabricant
K15020AR0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE