Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre150 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids2.64 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK15020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK15020CP0 Roulement à billes à section mince avec alésage de 150 mm, construction ouverte droite, 190 mm de diamètre extérieur et 20 mm de largeur pour la robotique.
- Numéro de catalogue du fabricantK15020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2161 lbf
- Capacité de charge statique radiale3781 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462301