Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre200 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids2.86 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK16020XP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements de contact à quatre points
- Capacité de charge dynamique radiale2970 kg
- Capacité de charge statique radiale4072 kg
- Série20mm
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729462400