Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre170 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre210 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids3.08 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK17020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement K17020CP0 présente un alésage de 170 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 20 mm pour une utilisation dans les applications robotiques et industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricantK17020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2293 lbf
- Capacité de charge statique radiale4363 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462479