Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre180 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre220 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids3.3 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK18020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK18020CP0 Le roulement comprend un alésage de 180 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un DE de 220 mm, une largeur de 20 mm, conçu pour la robotique industrielle lourde.
- Numéro de catalogue du fabricantK18020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2383 lbf
- Capacité de charge statique radiale4508 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462561