Motion
K19013CP0
Roulement à billes à section mince - 190 mm alésage, 216 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964712
N° MFRK19013CP0
Prix2,333.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 190 mm alésage, 216 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02964712
N° MFRK19013CP0
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
Prix2,333.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    216 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K19013CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement K19013CP0 présente un alésage de 190 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 216 mm et une largeur de 13 mm, pour la robotique industrielle et les équipements automatisés.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K19013CP0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3038 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • CUP_NON
    662729462622

Aperçu

Description du fabricant
K19013CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE