Motion
K19013XP0
Palier de contact à quatre points - Alésage de 190 mm, D.E. de 216 mm, Largeur de 13 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02964713
N° MFRK19013XP0
Prix2,407.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact à quatre points - Alésage de 190 mm, D.E. de 216 mm, Largeur de 13 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02964713
N° MFRK19013XP0
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
Prix2,407.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    216 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    K19013XP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 kg
  • Capacité de charge statique radiale
    3038 kg
  • Série
    13mm
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729462639

Aperçu

Description du fabricant
K19013XP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE