Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre200 mm
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet1.5 mm
- Extérieur Diamètre240 mm
- Global Largeur20 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids3.52 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionK20020CP0 RÉALI-MINCE MÉTRIQUE
- Dégagement interneC0
- Description longueK20020CP0 a un alésage de 200 mm, une conception ouverte droite, un DE de 240 mm et une largeur de 20 mm pour la robotique industrielle lourde.
- Numéro de catalogue du fabricantK20020CP0
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale2507 lbf
- Capacité de charge statique radiale4945 lbf
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- CUP_NON662729462745