Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture13.3 tonnes
- Diamètre1/2 po
- Taille des yeux2-3/4 x 1-1/2 po (crochet), 4-3/8 x 2-3/8 po (crochet coulissant), 6 x 2-1/4 po (croix croquant), 8 x 4 po (standard)
- Taille de l’ouverture du crochet1/2 (Coin coulissant) dans
- Diamètre nominal1/2 po
- Longueur totale6 pi
- Longueur de l’élingue6 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue5.1 tonnes
- Poids4.46 lb
Détails
- Capacité du panier 9010200 lb
- Capacité du collier3800 lb
- CouleurSOI-MÊME
- De baseNoyau de câble métallique indépendant (IWRC)
- Pays d’origineCN
- Type de matérielYeux et yeux
- Capacité de poids du crochet3 tonnes
- Numéro CUP du fabricant697886271893
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture5000 lb
- Classe de corde6 x 19
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue1.9 tonnes
- Type d’élingueYeux et yeux
- Capacité de poids verticale de l'élingue2.5 tonnes
- Normes respectéesOSHA
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture10000 lb
- CUP_NON697886271893
- Capacité verticale 905000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation