Motion
UCNST207-22

AMI BEARINGS INC
UCNST207-22

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02967485
N° MFRUCNST207-22
Prix86.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNST207-22

Unité de roulement à billes de prise en charge à fente étroite - montage latéral, alésage 1-3/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02967485
N° MFRUCNST207-22
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
Prix86.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Diamètre du trou
    2-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    3-1/2 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Fente Espacement  
    2.6250 po
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNST207-22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250117437
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250117437

Aperçu

Description du fabricant
UCNST207-22 1-3/8 PRISE EN CHARGE