Motion
02-163708
NV1-10V-R-0 VANNE
N° D’ARTICLE MI02967656
N° MFR02-163708
Prix72.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NV1-10V-R-0 VANNE
N° D’ARTICLE MI02967656
N° MFR02-163708
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
Prix72.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0 l/min
  • Hauteur totale
    1.65 po
  • Longueur totale
    2.94 po
  • Largeur totale
    1.65 po

Détails

  • Action
    Vanne à pointeau
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type d’ajustement
    Bouton
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Cavité
    C-10-2
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    45 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Style
    Réducteur de débit
  • Couple de la vanne dans la cavité
    47-54 Nm

Aperçu

Description du fabricant
NV1-10V-R-0 VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer