Motion
MR 20 RS/MI 16

MCGILL
MR 20 RS/MI 16

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI02967858
N° MFRMR 20 RS/MI 16
Prix412.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 20 RS/MI 16

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI02967858
N° MFRMR 20 RS/MI 16
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
Prix412.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    9020 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 20 RS/MI 16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166117726
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13100 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    13100 lbf
  • CUP_NON
    726166117726

Aperçu

Description du fabricant
ASSEMBLAGE MR20RS/MI16
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec lèvre tournée vers l’extérieur
  • Avec anneau intérieur séparable