Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/16 po
- Pas diamétral24
- Largeur de la face0.2500 po
- Largeur totale de l’engrenage0.5600 po
- Diamètre du moyeu0.55 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Diamètre extérieur0.792 po
- Largeur totale0.56 po
- Pas24 po
- Diamètre du pas0.7090 po
- Angle de pression20 °
- Poids17.00 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Construction de l’engrenageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurConcentrateur sans rainure de clavette ni vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant54036
- MatérielPOM
- Nombre de dents17
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711540367