Spécifications
Dimensions
- Raccord du filetage d’admission1/8 BSPP (femme) dans
- Profondeur globale2-22/64 po
- Hauteur totale2.95 po
- Largeur totale1-3/18 po
Détails
- Comprend une goupille d’indicateur de cycleComprend une goupille d’indicateur de cycle
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre maximal de prises8
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Pression de fonctionnement minimale350 psi
- Sortie par cycle par sortie0.012 po2
- Type de produitVannes de répartition