Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la bride de poutre5-5/8 po
- Largeur minimale de la bride de poutre3-3/8 po
- Rayon de courbe minimum10 po
- Poids25.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue3-1/2 po
Détails
- Type de bride de poutre compatibleConique
- Page de produit du fabricant
- Série632
- CUP_NON043927632268
- Capacité de poids2 tonnes