Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Taille de l’alésage15 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Longueur totale16 mm
Détails
- Support de roulementBalle
- Application d’embrayageArrière-plan, indexation, dépassement
- Type d'embrayagePochette Sprag
- Capacité de charge dynamique1665 lb
- LubrificationGraisse
- Rpm max.8400 tr/min
- Vitesse maximale8400 tr/min
- SérieCSK
- Capacité de couple14.7 pi-lb
- CUP_NON786582579638