Motion
4212-34603
SYNFLEX (DANFOSS) Tubulure en nylon série 4212 N2 - 3/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 138 psi, longueur 1
N° D’ARTICLE MI02975670
N° MFR4212-34603
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNFLEX (DANFOSS) Tubulure en nylon série 4212 N2 - 3/32 po de diamètre intérieur, pression de service de 138 psi, longueur 1
N° D’ARTICLE MI02975670
N° MFR4212-34603
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.187 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tube en nylon
  • Pression d’éclatement
    138 psi
  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Plage de température de fonctionnement
    75 °C
  • Pression de service
    138 psi

Aperçu

Description du fabricant
4212-34603
  • L’utilisation principale de cette série de tubulures est pour les applications hydrauliques, pneumatiques, de lubrification et de transfert de produits chimiques à basse pression. Cette tubulure n’est pas destinée à être utilisée dans les applications de système de freinage pneumatique sur les véhicules et n’est pas conforme aux exigences SAE J844 .