Motion
80HR 100FT

MORSE
80HR 100FT

343963 Roller Chain - Heavy Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02976371
N° MFR80HR 100FT
Prix117.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
80HR 100FT

343963 Roller Chain - Heavy Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI02976371
N° MFR80HR 100FT
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
Prix117.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.4000 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1560 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.4000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    343963
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288866343
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662288866343

Aperçu

Description du fabricant
80HR 100FT
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée.