Motion
50SS LIEN OFFSET

MORSE
50SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976383
N° MFR50SS OFFSET LINK
Prix62.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
50SS OFFSET LINK

Maillon décalé - 50 / 5/8 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02976383
N° MFR50SS OFFSET LINK
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
Prix62.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.3750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.5840 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.0800 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Longueur de la goupille
    0.7900 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4000 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50SS O/L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288894582
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288894582

Aperçu

Description du fabricant
50SS O/L
  • Qualité et performance inégalées dans l’acier inoxydable de la série 304 de la chaîne de marque Morse pour les environnements les plus corrosifs disponibles en stock