Motion
8CPB XREEL

GATES RUBBER CO
8CPB XREEL

Tuyau hydraulique pour mine de charbon et à long mur - DI 1/2 po, DI 0.87 po, pression de service 5250 psi/ 362 bar, pression d'éclatement 21000 psi/ 1447.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02978065
N° MFR8CPB XREEL
Prix13.35 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8CPB XREEL

Tuyau hydraulique pour mine de charbon et à long mur - DI 1/2 po, DI 0.87 po, pression de service 5250 psi/ 362 bar, pression d'éclatement 21000 psi/ 1447.9 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI02978065
N° MFR8CPB XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.35 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.87 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    21000 psi / 1447.9 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    Spécification BCS174
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572550
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053671599
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    BCS174
  • Marque de commerce
    Flexible de mine CPB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Exploitation minière, hydraulique
  • CUP_NON
    072053671599
  • Pression de service
    5250 psi / 362 bars

Aperçu

Description du fabricant
8MCPB+ BOBINE 4657-2550