Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse4-1/2 po
- Diamètre4-1/2 po
- Largeur de la face4-1/2 po
- Longueur totale4-1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAluminium, acier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade standard
- Type de brosseRoue
- Soies évaséesNon
- Numéro CUP du fabricant662980106624
- MatérielAcier
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageÀ visser
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationBrosse à grande roue avec fils torsadés
- CUP_NON662980106624
- Type de filNœud torsadé
Aperçu
- À utiliser sur : acier inoxydable et aluminium; retrait rapide; longue durée de vie; équilibre parfait; fil de qualité supérieure; sans vibrations Ces brosses sont fabriquées à partir de fil de qualité supérieure parfaitement noué et équilibré pour une vibration minimale et une sécurité maximale de l’utilisateur. Un nettoyage de surface plus rapide et un fonctionnement plus sûr font de nos brosses à roues métalliques le choix préféré des professionnels partout en Amérique du Nord.