Motion
PMC-5542
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5542 Hyd, alésage 3-1/2 po, Longueur de course : 42 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02979629
N° MFRPMC-5542
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5542 Hyd, alésage 3-1/2 po, Longueur de course : 42 po, Orifice 1/2 NPTF po, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02979629
N° MFRPMC-5542
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3-1/2 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    40 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    42 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-5542 L 3 1/2 X 42 DA

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté