Motion
CEX30-88-2RS

ROLLON CORP
CEX30-88-2RS

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 30 mm, longueur hors tout: 88 mm
N° D’ARTICLE MI02983013
N° MFRCEX30-88-2RS
Prix215.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CEX30-88-2RS

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 30 mm, longueur hors tout: 88 mm
N° D’ARTICLE MI02983013
N° MFRCEX30-88-2RS
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
Prix215.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    30 mm
  • Longueur totale
    88 mm
  • Poids
    0.242 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    800 N
  • Style de rail
    Traverse en X

Aperçu

Description du fabricant
CEX30-88-2RS, V1 POUR TEX, 3 RLR COULISSANT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis