Motion
J1211MHASD

PROTO TOOLS
J1211MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 11 mm, taille d’ouverture de clé : 11 mm, 6-29/32 po
N° D’ARTICLE MI02985105
N° MFRJ1211MHASD
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1211MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 11 mm, taille d’ouverture de clé : 11 mm, 6-29/32 po
N° D’ARTICLE MI02985105
N° MFRJ1211MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    21/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    11/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    15/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    59/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    11 mm
  • Global Longueur  
    6-29/32 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073480

Aperçu

Description du fabricant
J1211MHASD WR COMB 11MM 6 PT