Motion
J1212MHASD

PROTO TOOLS
J1212MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 12 mm, taille d’ouverture de clé : 12 mm, 7-45/64 po
N° D’ARTICLE MI02985107
N° MFRJ1212MHASD
Prix23.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1212MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 12 mm, taille d’ouverture de clé : 12 mm, 7-45/64 po
N° D’ARTICLE MI02985107
N° MFRJ1212MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    21/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    47/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    12 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1 po
  • Clé à fourche Taille  
    12 mm
  • Global Longueur  
    7-45/64 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073497

Aperçu

Description du fabricant
J1212MHASD WR COMB 12MM 6 PT