Motion
J1214MHASD

PROTO TOOLS
J1214MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 14 mm, taille d’ouverture de clé : 14 mm, 8-13/16 po
N° D’ARTICLE MI02985109
N° MFRJ1214MHASD
Prix26.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1214MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 14 mm, taille d’ouverture de clé : 14 mm, 8-13/16 po
N° D’ARTICLE MI02985109
N° MFRJ1214MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    23/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    55/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    9/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    14 mm
  • Global Longueur  
    8-13/16 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073510

Aperçu

Description du fabricant
J1214MHASD WR COMB 14MM 6 PT