Motion
J1215MHASD

PROTO TOOLS
J1215MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 15 mm, taille d’ouverture de clé : 15 mm, 9-5/32 po
N° D’ARTICLE MI02985111
N° MFRJ1215MHASD
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1215MHASD

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 15 mm, taille d’ouverture de clé : 15 mm, 9-5/32 po
N° D’ARTICLE MI02985111
N° MFRJ1215MHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    23/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    57/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    15 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    19/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    15 mm
  • Global Longueur  
    9-5/32 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073527

Aperçu

Description du fabricant
J1215MHASD WR COMB 15MM 6 PT