Motion
J6015C
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 2.5 à 12.5 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02985165
N° MFRJ6015C
Prix447.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 2.5 à 12.5 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±6 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI02985165
N° MFRJ6015C
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
Prix447.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/8 po
  • Poids
    5.44 lb

Détails

  • Précision
    ±6  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    1 pi-lb
  • Mesure de la balance
    Impériale
  • Plage de couple (pi-lb)
    2.5 à 12.5 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    30 à 150 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    3.4 à 17 N-m
  • CUP_NON
    662679136017
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
J6015C TW 1/2DR 30-150 FTLBS