Motion
J1064M
Clé standard - métrique, taille de clé 16 x 18 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986275
N° MFRJ1064M
Prix38.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 16 x 18 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986275
N° MFRJ1064M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix38.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    1-1/32 x 29/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    10-11/16 po
  • Poids
    0.48 lb
  • Taille de la clé
    16  x 18 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062187
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1064M WR 16 X 18MM 12 PT