Motion
EL123APBP

ENERGIZER
EL123APBP

Pile photo au lithium Energizer - 123, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI02986492
N° MFREL123APBP
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
EL123APBP

Pile photo au lithium Energizer - 123, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI02986492
N° MFREL123APBP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    123
  • Diamètre
    17 mm
  • Dimensions
    17 dia. x 34.5
  • Hauteur
    3.5 po
  • Taille standard du bloc-batterie
    24
  • Largeur
    0.7 po

Détails

  • Capacité de la batterie
    1500 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile photo
  • Tension de la batterie
    3
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Caractéristiques et avantages
    • Batterie au lithium Energizer 123 , offrant des performances durables pour votre appareil photo, prise après prise • Compatible avec les appareils de haute technologie d’aujourd’hui : Les piles photo Energizer offrent des performances fiables pour les lampes de poche, les appareils photo numériques, les caméscopes numériques, les appareils domestiques intelligents, les flashs, les lasers et plus encore • Prêtes lorsque vous en avez besoin : Nos 123 piles photo conservent leur puissance jusqu’à 10 ans lorsqu’elles sont entreposées, afin que vous puissiez toujours avoir la batterie à portée de main • Type : Lithium; Volt : 3 • Remplacement pour : DL123A, CR17345, CR123A, K123LA • Puissant : Les piles photo Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui
  • Code Iec
    CR17345
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
PILE PHOTO AU LITHIUM EL123APBP 3V
  • Pile au lithium-ion Energizer 123 , offrant une performance durable à votre appareil photo, prise après prise
  • Compatible avec les appareils de haute technologie d’aujourd’hui : les piles photo Energizer offrent des performances fiables dans les lampes de poche, les appareils photo numériques, les caméscopes numériques, les appareils de maison intelligente, les unités flash, les lasers et plus encore
  • Fiable lorsque vous en avez besoin : Nos batteries photo 123 conservent la puissance jusqu’à 10 ans en stockage, vous pouvez donc toujours avoir la puissance de la batterie à portée de main
  • Type : lithium; Volt : 3
  • Remplacement pour : DL123A, CR17345, CR123A, K123LA
  • Puissant : Les piles photo Energizer sont conçues pour répondre aux exigences des appareils à haute puissance d’aujourd’hui