Motion
J6168F
Clé dynamométrique - cadran, 1/4 po. entraînement, 0.5 à 2.5 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02986716
N° MFRJ6168F
Prix361.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran, 1/4 po. entraînement, 0.5 à 2.5 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02986716
N° MFRJ6168F
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
Prix361.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    0.5 po
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    0.5 à 2.5 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    6 à 30 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    0.7 à 3.4 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135447
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6168F COUPLE WR CADRAN 1/4DR 30