Motion
87-367
Clé réglable - 6-1/4 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02986800
N° MFR87-367
Prix13.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 6-1/4 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02986800
N° MFR87-367

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.7500 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174873672
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
87-367 CLÉ À MOLETTE 6 PO CHROME OCRE