Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.0 um
- Longueur1000 mm
- Poids20.80 lb
Détails
- Durée de vie approximative du produit30,000,000 contacts de rouleau par dent avec une précision nominale et une durée de vie nominale maximale
- FinitionChrome dur fin sur acier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284266024
- Masse8.2 kg
- Moyenne de force linéaire dynamique maximale2200 N
- Force linéaire statique maximale4400 N
- Vitesse maximale8.0 m/s
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- Précision de la position± 30 μm
- Types de produitsSystème de pignons à rouleaux
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Précision de positionnement répétitif± 5 μm
- Plage de température-5-40 °C
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire