Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéeSimple
- Capacité maximale des mâchoires0.5000 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- CUP_NON662679100001
- Type de cléClé réglable
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- Capacité de mâchoire extra large
- L’ouverture carrée de la mâchoire offre une plus grande résistance et un meilleur ajustement
- La conception de verrouillage Clik-Stop® maintient la mâchoire mobile d’une clé réglable en place lorsque la clé est utilisée