Motion
02-200496
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MSV1-12-L-0
N° D’ARTICLE MI02988479
N° MFR02-200496
Prix267.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MSV1-12-L-0
N° D’ARTICLE MI02988479
N° MFR02-200496

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix267.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Actionnement
    Actionnement par poussée et torsion
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Fuite
    350 cc/min
  • Débit maximum
    48.1 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Couple de la vanne dans la cavité
    81-95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE COMMANDE DIRECTIONNELLE MSV1-12-L-0

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté