Motion
J1208MBA

PROTO TOOLS
J1208MBA

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 8 mm, taille de clé à bout ouvert de 8 mm, 5-13/32 po
N° D’ARTICLE MI02988830
N° MFRJ1208MBA
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1208MBA

Clé mixte - métrique, oxyde noir, taille de clé à bout carré de 8 mm, taille de clé à bout ouvert de 8 mm, 5-13/32 po
N° D’ARTICLE MI02988830
N° MFRJ1208MBA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    9/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    17/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    13/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    11/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Global Longueur  
    5-13/32 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679074098

Aperçu

Description du fabricant
J1208MBA WR PEIGNE 8MM 12 PT NOIR