Motion
J52205
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 48 PC
N° D’ARTICLE MI02988923
N° MFRJ52205
Prix127.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po de taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 48 PC
N° D’ARTICLE MI02988923
N° MFRJ52205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-3/4 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005559
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    48 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679231156

Aperçu

Description du fabricant
J52205 SET SKT 3/8DR 12PC 6PT ME
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d’entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration TorquePlus de la ligature utilise une conception en angle, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et distribuant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées