Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces11
- Nombre de douilles16 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679562960