Motion
J94029
Boulon à œil - 1.81 po de diamètre, 1 po-8 filetage, 6.50 po OAL, matériau en acier, fini uni
N° D’ARTICLE MI02989158
N° MFRJ94029
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - 1.81 po de diamètre, 1 po-8 filetage, 6.50 po OAL, matériau en acier, fini uni
N° D’ARTICLE MI02989158
N° MFRJ94029
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    3-9/16 po
  • Diamètre intérieur de l’œil
    1.81 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    3.56 po
  • Longueur totale
    6.50 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1 sur 8
  • Poids
    2.33 lb
  • Limite de charge de travail
    9000 lb

Détails

  • Type de boulon à œil
    Soulever avec l’épaule
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Épaule
    Épaule
  • CUP_NON
    662679490249

Aperçu

Description du fabricant
J94029 BOULON À ŒIL 1 ÉPAULE