Motion
J10026L
Douille à chocs - douille : 1-5/8 po, prise : 1 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02989923
N° MFRJ10026L
Prix68.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - douille : 1-5/8 po, prise : 1 po, 6 pans, oxyde noir, longueur hors tout : 4 po, impérial
N° D’ARTICLE MI02989923
N° MFRJ10026L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille du support
    1-5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662679370510

Aperçu

Description du fabricant
J10026L SKT IMP 1 DR 1-5/8 6 PT D
  • À utiliser sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées