Motion
J1191T-A

PROTO TOOLS
J1191T-A

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989940
N° MFRJ1191T-A
Prix22.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1191T-A

Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/4 x 5/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989940
N° MFRJ1191T-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    9/32 x 43/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Taille de la clé
    1/4  x 5/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062620
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1191T-A BOÎTE POUR RAT WR 1/4 X 5/16 12