Motion
J1192-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989941
N° MFRJ1192-A
Prix18.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989941
N° MFRJ1192-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    3/4 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Taille de la clé
    3/8  x 7/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662679062637
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1192-A WR BOÎTE RAT 3/8 X 7/16 6 P
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • La bague de retenue intégrée dans chaque roue à cliquet ajoute vitesse et commodité pour une excellente accessibilité
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • Le levier de l’interrupteur inverseur permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon