Motion
J1193-A
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/2 x 9/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989943
N° MFRJ1193-A
Prix21.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 1/2 x 9/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02989943
N° MFRJ1193-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1 x 1-1/8 po
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Taille de la clé
    1/2  x 9/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662679062668
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1193-A WR BOÎTE RAT 1/2 X 9/16 6 P
  • La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer
  • La bague de retenue intégrée dans chaque roue à cliquet ajoute vitesse et commodité pour une excellente accessibilité
  • Longueur plus courte pour accéder aux espaces de travail confinés
  • Le levier de l’interrupteur inverseur permet des changements de direction faciles, ce qui aide à améliorer la vitesse
  • La clé s’aligne automatiquement avec la fixation
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à empêcher l’arrondissement de la fixation
  • Convient aux fixations à 4, 6 et 12 points
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good