Motion
J69055M
Douille à chocs - Douille de 5.5 mm, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, 7/8 po OAL, métrique
N° D’ARTICLE MI02990016
N° MFRJ69055M
Prix11.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Douille de 5.5 mm, 1/4 po d’entraînement, 6 PT, 7/8 po OAL, métrique
N° D’ARTICLE MI02990016
N° MFRJ69055M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    7/8 po
  • Taille du support
    5.5 mm

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662679321222

Aperçu

Description du fabricant
J69055M SKT IMP 1/4 DR 5.5MM 6 PT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good