Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-19/64 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale8 po
- Poids0.45 lb
- Taille de la clé16 x 18 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679062484
- Type de cléClé à cliquet