Motion
56-204
Marteau d’ingénieur – 1-29/32 po de diamètre pour le visage, poids de tête de 4 lb, longueur totale de 14 po
N° D’ARTICLE MI02990246
N° MFR56-204
Prix48.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau d’ingénieur – 1-29/32 po de diamètre pour le visage, poids de tête de 4 lb, longueur totale de 14 po
N° D’ARTICLE MI02990246
N° MFR56-204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-29/32 po
  • Longueur de tête
    4-7/8 po
  • Poids de la tête
    4 lb
  • Longueur totale
    14 po

Détails

  • Style de poignée
    Fibre de verre
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
56-204 MARTEAU D’INGÉNIEUR 4 LB
  • La tête forgée est traitée thermiquement et trempée pour une durabilité accrue
  • Poignée en fibre de verre jaune à haute visibilité avec jaquette pour plus de résistance et de durabilité
  • Assemblage breveté de la tête à la poignée
  • Faces finies usinées