Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail10 mm
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale26 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Classe de précisionGrade élevé
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de blocBloc standard
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Capacité de charge2820 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +80 °C
- PréchargementLiquidation
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieAccuMini