Motion
CNHX6105Y-11-145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX6105Y-11-145TC

Réducteur de vitesse en ligne - 11:1 réduction, 11:1 rapport, type d'entrée C-Face Quill
N° D’ARTICLE MI02993806
N° MFRCNHX6105Y-11-145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX6105Y-11-145TC

Réducteur de vitesse en ligne - 11:1 réduction, 11:1 rapport, type d'entrée C-Face Quill
N° D’ARTICLE MI02993806
N° MFRCNHX6105Y-11-145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825057909

Aperçu

Description du fabricant
CNHX6105Y-11-145TC RÉDUCTEUR