Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10-1/4 po, 11 po, 11-7/8 po, 12-1/2 po, 13-1/4 po, 14 po, 15-1/4 po, 15-7/8 po, 16-7/8 po, 17-5/8 po, 18-1/2 po, 19-3/8 po, 20-1/4 po, 23 po, 25 po, 28 po, 29-1/2 po, 31-1/2 po, 5-3/8 po, 6 po, 7 po, 8 po, 8-7/8 po, 9-1/2 po
- Poids120.80 lb
- Tailles des clés1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-3/16 in, 2-3/8 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/16 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces31
- CUP_NON662679073022
- Type d’ensemble de clésCombinaison