Motion
66261138155

NORTON ABRASIVES
66261138155

Disque de ponçage revêtu de métalite - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI02996317
N° MFR66261138155
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138155

Disque de ponçage revêtu de métalite - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 60
N° D’ARTICLE MI02996317
N° MFR66261138155

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, nettoyage professionnel
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    66261138155
  • Application du matériel
    Aluminium, bronze, acier au carbone, acier inoxydable, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    66261138155

Aperçu

Description du fabricant
PAQUET DE 100 GRIT 66261138155 60